Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckminderventil SZ3-P6/21

  • ERIKS:14749427
  • Hersteller:1243005
Image 1
Z3-P und Z5-P sind Druckreduzierventile für die Montage auf einer Grundplatte. Sie werden zur Druckreduzierung für Sekundärkreisabzweigungen eingesetzt. Der einstellbare Druckregelbereich reicht von 5 bis 210 bar. Der Entleerungsanschluss muss direkt an den Tank angeschlossen werden. Eine Ausführung mit Rückschlagventil für freien Rücklauf ist erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

578,00 €/ Stückexkl. MwSt

687,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
Z*-P
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 5781-06
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
5 - 210 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR