710,00 €/ Stückexkl. MwSt
844,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | QDE3 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 6263-03 |
Typ Einstellung | Elektrisch |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Einstellbereich | 0-20 l/min |
Spannung | 12 VDC |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Dichtungsmaterial | NBR |