540,00 €/ Stückexkl. MwSt
642,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Grösse | DN40 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 400 l/min |
Einstellbereich | 1 - 210 bar |
Anschlüsse | P: 1.1/4" BSP, T 1.1/2"BSP |
Manometeranschluss | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |