178,00 €/ Stückexkl. MwSt
211,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Von A bis T |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50/75 l/min |
Einstellbereich | 1 - 70 bar |
Höhe | 40 |
Dichtungsmaterial | NBR |