Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drosselrückschlagventil QTM2-D/10N

  • ERIKS:14750480
  • Hersteller:3641000001
Image 1
Das QTM2 Ventil ist ein Einweg-Durchflussregelventil mit eingebautem Rückschlagventil für freien Rückfluss, in stapelbarer Ausführung. Es ist mit Einstellung an Weg A, B oder beiden erhältlich. Es wird mit Innensechskant-Einstellschraube und Sicherungsmutter geliefert.
Zur Liste hinzufügen

222,00 €/ Stückexkl. MwSt

264,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
QTM2
Version
Sandwich
Grösse
NG4/Cetop 2
Ausführung des Ventils
Meter out auf A and B
Öffnungsdruck
0.4 bar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Höhe
35
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR