516,00 €/ Stückexkl. MwSt
614,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DS5 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/2 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 150 l/min |
Spannung | 230 VAC 50Hz/240 VAC 60Hz |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Options | Raste |
Dichtungsmaterial | NBR |