Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-Wege Proportional-Druckreduzierventil PZE3-140/11N-D12K1

  • ERIKS:14752739
  • Hersteller:3815010016
Image 1
Das PZE3 ist ein proportional arbeitendes 3-Wege-Druckminderventil, vorgesteuert, zur Montage auf Grundplatten. Es dient zur Regelung des Ausgangsdrucks in der Arbeitsleitung (A) auf einen dem Steuersignal proportionalen Wert, wobei der Druck in Leitung P reduziert und Überdruck aus der Arbeitsleitung zur Tankleitung abgeführt wird. Das Ventil kann direkt mit einer stromgesteuerten Spannungsversorgung oder mit einer separat zu bestellenden Elektronikplatine betrieben werden.
Zur Liste hinzufügen

1.060,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.261,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PZE3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
0 - 140 bar
Spannung
12 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR