Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-Wege Proportional-Druckreduzierventil mit Druckrückfürung und intergrierter Elektronik PZE3J-025/31N-E1K11C

  • ERIKS:14752776
  • Hersteller:3815030026
Image 1
Die PZE3J, PZE3JL und PZE3JH sind proportional arbeitende 3-Wege-Druckminderventile, vorgesteuert, mit Druckrückmeldung und integrierter Elektronik, zur Montage auf einer Grundplatte.

Sie regeln den Ausgangsdruck in der Arbeitsleitung (A) proportional zum Steuersignal, indem sie den Druck in Leitung P reduzieren und Überdruck aus der Arbeitsleitung zur Tankleitung ableiten.

Elektronikausführungen mit Druckrückmeldung:
  • J-Version:
    Standardelektronik mit analoger Schnittstelle, Strom- oder Spannungssignal, 6-poliger + PE-Anschluss. Ideal für klassische Anwendungen mit direkter Ansteuerung.
  • JL-Version:
    Kompakte, kostengünstige Elektronik mit Io-Link-, Can-Open- oder analoger Schnittstelle, 5-poliger M12-Anschluss. Perfekt für moderne Anwendungen mit Konnektivitätsbedarf.
  • JH-Version:
    Unterstützt Feldbus-Kommunikation via EtherCAT, Ethernet/IP und Profinet über einen 11-poligen M12-Anschluss. Optimal für industrielle High-End-Anwendungen mit komplexer Kommunikation.
Zur Liste hinzufügen

2.244,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.670,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PZE3J
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
0 - 25 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektro-Befehl 4-20mA
Dichtungsmaterial
NBR