169,00 €/ Stückexkl. MwSt
201,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DORMER |
Serie | EX00TIN |
Typ | Spiral Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M20X2,50 |
Gewindegröße | 20 |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schneidenlänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Beschichtung | Titannitrid |
Steigungswinkel | 45 ° |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 17.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.186 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |