36,95 €/ Stückexkl. MwSt
43,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DORMER |
Serie | E238 |
Typ | Spiral Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M6X1 |
Gewindegröße | 6 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Schneidenlänge | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Durchmesser | 6 mm |
Beschichtung | Dampfoxid |
Steigungswinkel | 40 ° |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0136 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |