Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer Set 1-10mm x0,5 in A002 in Box 118G Typ N 4xD 19tlg. Tin Tip A095201

  • ERIKS:11672465
  • Hersteller:A095201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Zur Liste hinzufügen

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

166,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Serie
A095
Typ
Jobber Drill Set
Set-Ausführung
19 Spiralbohrer kurzer Ausführung mit Zylinderschaft
Material
HSS
Gesamtzahl der Werkzeuge
19
Anzahl HSS-Spiralbohrer
19
Verpackung
Kunststoffkassette
Gewicht
0.5213 kg
Typ
Wendelbohrer