Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A108 Serie, HSS, 6.7 mm Dia., 101 mm LG

  • ERIKS:11672989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,16 €/ Stückexkl. MwSt

16,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Serie
A108
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
6.7 mm
Durchmesser
17/64 in
Schneidenlänge
63 mm
Gesamtlänge
101 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.022 kg
Schaftdurchmesser
6.7 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
63 mm
Spannutenlänge
63 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4