Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A777 Serie, HSS-E, 15.5 mm Dia., 178 mm LG

  • ERIKS:11672949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,50 €/ Stückexkl. MwSt

169,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Serie
A777
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
15.5 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
178 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-E
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.183 kg
Schaftdurchmesser
7.0079 mm
Standard
ISO A77715.5, ANSI A77715.5
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
120 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
15.5 mm
Durchmesser Bohrer
0.6102 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
15.5 mm
Schaftdurchmesser
0.6102 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
4.7244 in
Gesamtlänge
7.0079 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
135 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Hochgeschwindigkeits-Kobaltstahl