Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 4.3 mm Dia

  • ERIKS:23092734
  • Hersteller:A0024.3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiralbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Zur Liste hinzufügen

4,40 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Serie
A002
Durchmesser
4.3 mm
Schneidenlänge
47 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0066 kg
Schaftdurchmesser
4.3 mm
Standard
DIN 338
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
47 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4