22,25 €/ Stückexkl. MwSt
26,48 €inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DORMER |
Serie | A002 |
Durchmesser | 11 mm |
Schneidenlänge | 94 mm |
Gesamtlänge | 142 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | DIN 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Beton | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Nein |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stahl | Ja |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.0709 kg |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Standard | DIN 338 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | H8 |
Spannutenlänge | 94 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |