89,20 €/ Stückexkl. MwSt
106,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DORMER |
Serie | C922 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.2756 in |
Diameter cutter | 7 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3937 in |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Anzahl Zähne | 3 |
Arbeitslänge | 0.6457 in |
Arbeitslänge | 16 mm |
Gesamtlänge | 66 mm |
Gesamtlänge | 2.5984 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |