Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø24x68x268mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:23111499
Image 1
HSS-E Maschinen Reibahle mit Morsekegel DIN 208 B H7 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Nickel
Zur Liste hinzufügen

171,00 €/ Stückexkl. MwSt

203,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
24 mm
Schneidenlänge
68 mm
Gesamtlänge
268 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
208 B
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
8