Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90gr Z=3 TiAlN 12.4 G560

  • ERIKS:11682238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

45,32 €/ Stückexkl. MwSt

53,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Serie
G560
Typ
Countersink
Anzahl Schneiden
3
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
HSS
Länge
2.2047 in
Länge
56 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Schaftdurchmesser
0.315 in
Ansenkung
90 °