Eriks
DORMER

DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 MF18X 1.5

  • ERIKS:11681892
Image 1
HSS Sechskant-Schneideisen für Metrisch-Fein Gewinde BS 1127:1950 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

137,00 €/ Stückexkl. MwSt

163,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS