Eriks
DORMER

DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M22X 2.5

  • ERIKS:23104641
Image 1
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

162,00 €/ Stückexkl. MwSt

192,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Material
HSS
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm