Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für UNC Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UNC 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11652096
Image 1
HSS Handgewindebohrer für UNC Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

77,60 €/ Stückexkl. MwSt

92,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
352 C
Material
HSS
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm