Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Dampfangelassen 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M4X0.7

  • ERIKS:11679534
Image 1
HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Dampfangelassen 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

79,80 €/ Stückexkl. MwSt

94,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
DIN-Norm
352 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
11 mm