46,20 €/ Stückexkl. MwSt
54,98 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DORMER |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 352 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 56 mm |
Gewindelänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |