Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 5 Schneiden Ø 22X 104 mm

  • ERIKS:11678512
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 3-6 Schneiden für legierten Stahl <1620N/mm², Rostfreier Stahl, Guss, Titan- und Nickel Legierungen <1200N/mm², Kupferlegierungen und Aluminium Si >10%
Zur Liste hinzufügen

210,00 €/ Stückexkl. MwSt

249,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
22 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
5
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K
Beschichtung
Alcrona