158,00 €/ Stückexkl. MwSt
188,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DORMER |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 27 |
Gewindesteigung Innengewinde | 3 mm |
DIN-Norm | 376 A/C |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Quadratischer Kopf | 16 mm |