Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde M14X2

  • ERIKS:11921349
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

77,00 €/ Stückexkl. MwSt

91,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm