Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde M10X1.5

  • ERIKS:11921463
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl, Guss
Zur Liste hinzufügen

39,05 €/ Stückexkl. MwSt

46,47 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
DIN-Norm
371 B
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
6 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm