Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde M2X0.4

  • ERIKS:11921408
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 371/376 Form B Blank 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

36,00 €/ Stückexkl. MwSt

42,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
6 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm