Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde 6G DIN 376 Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde M10X1.5

  • ERIKS:11921346
Image 1
HSS-E Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 376 Form C Blank 2.5xD rechtsgedrallte Nuten 45° für Sacklochgewinde in Stahl <1200N/mm², Kupfer, Messing und Bronze <200HB, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

42,95 €/ Stückexkl. MwSt

51,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
7 mm