Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K W 40° Blank 2-Schneiden Ø 18X 92 mm

  • ERIKS:11677108
Image 1
HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K W 40° Blank 2-Schneiden für unlegierten Stahl <400N/mm², Kupfer und Aluminium
Zur Liste hinzufügen

84,00 €/ Stückexkl. MwSt

99,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
18 mm
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-co
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8