45,50 €/ Stückexkl. MwSt
54,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 88 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | links |
Material | HSS-co |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | E8 |