Eriks
DORMER

DORMER HSS Bohrer Extra Lang mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfangelassen Ø 6.5 X 200 mm

  • ERIKS:23092548
Image 1
HSS Bohrer Extra Lang mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfangelassen 10xD für Stahl <700N/mm²
Zur Liste hinzufügen

32,68 €/ Stückexkl. MwSt

38,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Durchmesser
6.5 mm
Schneidenlänge
150 mm
Gesamtlänge
200 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
BS328
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS