Eriks
DORMER

DORMER Geradgenutiger Gewindebohrer, E278 Serie, UNF Gewinde, 1"-12, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:14682613
  • Hersteller:E2781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

176,00 €/ Stückexkl. MwSt

209,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DORMER
Serie
E278
Typ
Straight Flute Tap
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1 in
Gewindegröße
1
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
26 mm
Schneidenlänge
26 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Durchmesser
18 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
23.25 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.27 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer