Eriks
DONGHUA

DONGHUA Gekröpftesglied EXL ISO 16B-1 Pitch 1" Simplex

  • ERIKS:14277154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,70 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DONGHUA
Serie
EXL
Typ
BS 16B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16B-1
Material
Stahl