Eriks
DONGHUA

DONGHUA Gekröpftesglied EXL ISO 10B-2 Pitch 5/8" Duplex

  • ERIKS:14277170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,66 €/ Stückexkl. MwSt

7,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DONGHUA
Serie
EXL
Typ
BS 10B-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl