Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel S4D470.12.4SP.41

  • ERIKS:14851517
  • Hersteller:S4D470.12.4SP.41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchtrommel S4
  • Für 4 Einzelschläuche
  • Mit 3 zusätzlichen Trennflanschen für Schläuche
  • Erhältlich in Links- oder Rechtsausführung
  • Befestigung durch Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

2.043,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.432,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DEMAC
Typ
S4
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
478 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
4-SINGLE-4SP
Für inneren Durchmesser Schlauch
1/2" in
Gesamtlänge
6.3 m
Nutzlänge
5.8 m
Max. Betriebsdruck Schlauch
415 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
1/2" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
252 mm
B
129 mm
D
478 mm
E
47 mm
F
322 mm