Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel A4D520.10.R8/E12.29

  • ERIKS:14854570
  • Hersteller:A4D520.10.R8/E12.29
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchkabeltrommel A4/E
  • Für vier Hydraulikschläuche und ein mehradriges Kabel
  • Mit maximal 12 Kontakten im fünften Schutzschlauch
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Zur Liste hinzufügen

3.976,50 €/ Stückexkl. MwSt

4.732,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DEMAC
Typ
A4/E
Material
Stahl lackiert
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Trommeldurchmesser
520 mm
Mit Schlauch
Ja
Schlauch Typ
4-SINGLE-R8 + CABLE
Für inneren Durchmesser Schlauch
3/8" in
Gesamtlänge
11.2 m
Nutzlänge
10.7 m
Max. Stromspannung
50 V
Max. Stromstärke
5 A
Max. Betriebsdruck Schlauch
280 bar
Max. Betriebsdruk Trommel
300 bar
Max. Durchfluss
40 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Drehrichtung
Rechts
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Gewindegröße
3/8" BSP zyl.
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8"
A
367 mm
B
112 mm
C
47 mm
D
520 mm
E
422 mm