10.212,30 €/ Stückexkl. MwSt
12.152,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DEMAC |
Typ | A3.25 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 910 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 3-SINGLE-2SC |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1/2" in |
Gesamtlänge | 21 m |
Nutzlänge | 20 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 275 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 1/2" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1" |
A | 542 mm |
B | 300 mm |
D | 910 mm |
E | 605 mm |