1.336,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.590,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DEMAC |
Typ | A2.19 |
Material | Stahl lackiert |
Farbe | Schwarz |
RAL-Nummer | 9005 |
Trommeldurchmesser | 420 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 2-SINGLE-4SP |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 5/8" in |
Gesamtlänge | 2.6 m |
Nutzlänge | 2.1 m |
Max. Betriebsdruck Schlauch | 415 bar |
Max. Betriebsdruk Trommel | 300 bar |
Max. Durchfluss | 80 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Drehrichtung | Rechts |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 5/8" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/4" |
A | 212 mm |
B | 108 mm |
D | 420 mm |
E | 47 mm |
F | 322 mm |