Eriks
DEMAC

DEMAC Schlauchtrommel 9100-08

  • ERIKS:14855484
  • Hersteller:9100-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universell einsetzbare Schlauchtrommel 9100
  • Für Einzelschläuche
  • Geeignet für Luft, Öl, Diesel
  • Für Schlauchlängen bis 40 Meter
  • Auch in Edelstahl erhältlich für Wasser bis 150°C
  • Mit Verriegelungssystem für sichere Nutzung
  • Befestigung durch Flanschplatte
  • Optionale Schwenkhalterung
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: Stahl 600 bar, Edelstahl 200 bar
  • Max. Durchflussmenge: 135 L/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1.1/4"
Zur Liste hinzufügen

1.113,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.324,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DEMAC
Typ
9100
Material
Stahl lackiert
Farbe
Rot
Trommeldurchmesser
450 mm
Mit Schlauch
Nein
Für inneren Durchmesser Schlauch
5/16" in
Max. Betriebsdruk Trommel
600 bar
Max. Durchfluss
135 l/min
Temperaturbereich
von -20 bis 80
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
A
250 mm
B
265 mm
C
300 mm
D
265 mm
E
295 mm
F
310 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEMAC Schwenkhalterung 9084

  • ERIKS:14855482
  • Manufacturer:9084

168,70 €/ Stückexkl. MwSt

200,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026