2.361,50 €/ Stückexkl. MwSt
2.810,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DEMAC |
Typ | 19500 |
Material | Edelstahl |
Farbe | Silbergrau |
Trommeldurchmesser | 590 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Schlauch Typ | 1-SINGLE-1SN |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 1" in |
Gesamtlänge | 15 m |
Max. Betriebsdruk Trommel | 100 bar |
Max. Durchfluss | 135 l/min |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Gewindegröße | 1" BSP zyl. |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1" |
A | 270 mm |
B | 600 mm |
C | 590 mm |
D | 150 mm |
244,10 €/ Stückexkl. MwSt
290,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026