Hoch effektive lösemittelfreie FormelDie spezielle Formulierung mit hautfreundlichen Inhaltsstoffen bietet dieselbe Reinigungskraft, die normalerweise mit Produkten auf Lösemittelbasis erzielt wird. Entfernt effektiv hartnäckige Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe.Patentierte SchaumtechnologieDer angenehme Schaum sorgt für eine schnellere Reinigung im Vergleich zu herkömmlichen Produkten. Während der Anwendung kommt es zu keinerlei Verschwendung, da das Produkt nicht von den Händen rinnt wie herkömmliche Handreiniger. Lässt sich einfach abspülen und hinterlässt keine Rückstände auf Händen oder Waschbecken.Reinigt schnellerBei Endverbrauchertests gaben 80 % der Arbeiter an, dass Solopol® GFX™ die Hände schnell oder sehr schnell reinigt, wohingegen nur 50 % dies über ihre bisher verwendeten Produkte aussagten.Hohe AnwenderakzeptanzBei Endverbrauchertests bevorzugten 87 % Solopol® GFX™ im Vergleich zu ihren bisher verwendeten herkömmlichen Handreinigern.Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnetEs wurde zertifiziert, dass das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis hin zur Verwendung und Entsorgung, eine geringere Umweltbelastung aufweist.Besonders sparsamGibt mit einem Spenderhub die für eine effektive Handwäsche erforderliche optimale Menge aus und bietet somit über 43 % mehr Handwäschen als herkömmliche Grobhandreiniger. Reduziert die Anzahl der Kartuschenwechsel sowie die Lagerfläche.Mit natürlichem, biologisch abbaubarem Reibemittel aus Maisund OlivenkernmehlNatürliche, nicht abrasive und biologisch abbaubare Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl sorgen für eine porentiefe Reinigung, ohne Haut oder Umwelt zu schädigen. Die Reibemittel lassen sich einfach abspülen, ohne Abfluss oder Rohrleitungen zu verstopfen.Pflegende FormulierungKlinische Tests belegen, dass das Produkt hautfreundlich und nicht hautreizend ist. Die milde Formel sorgt für saubere, frische Hände, die sich glatt und gepflegt anfühlen. Klinische Tests zeigen ebenfalls, dass die Hautbarrierefunktion nach wiederholter, täglicher Anwendung in einem gesunden Zustand bleibt. In Endverbrauchertests beschrieben 78 % der Mitarbeiter ihre Hände als glatt und gepflegt nach dem Gebrauch von Solopol® GFX™.LebensmittelsicherDie Formel wurde von unabhängigen Laboratorien getestet und führt erwiesenermaßen nicht zum Verderb von Nahrungsmitteln oder zu unerwünschten toxikologischen Auswirkungen. Produkt und Spender wurden von HACCP International zertifiziert.Mit dem Qualitätssiegel ECARF ausgezeichnetIdeal für Allergiker sowie für empfindliche und zu Ekzemen neigende Haut geeignet.Enthält FeuchtigkeitsspenderHilft, Hauttrockenheit zu verhindern, und macht die Hände weich und geschmeidig.Seifenfreie Formulierung mit hautfreundlichem pH-WertKonzipiert für häufigen Gebrauch durch besondere Hautfreundlichkeit. Der natürliche Säureschutzmantel der Haut bleibt erhalten.SilikonfreiGeeignet für den Gebrauch in Produktionsstätten, wo Farben und Oberflächenbeschichtungen aufgetragen werden.Kompatibel mit GummiherstellungsverfahrenUnabhängige Tests am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK) haben bewiesen, dass das Produkt keine negativen Auswirkungen auf den Vulkanisierungsprozess hat. Hygienisches Kartuschenformat Die luftdichte Kartusche ist hygienisch versiegelt und verhindert Produktverunreinigungen, wie sie bei Systemen mit nachfüllbaren Behältern auftreten können.