Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM Complete 1L Kartusche für manuelle Spender

  • ERIKS:13387268
  • Hersteller:DIF610NL
Image 1
Schaum-Handdesinfektionsmittel auf AlkoholbasisUmfassend breites WirkspektrumDie hocheffektive Formel tötet 99,999 % vieler weitverbreiteter Keime ab und ist laut umfangreicher Tests erwiesenermaßen bakterizid, fungizid, viruzid, levurozid und mykobakterizidWird als Schaum ausgegebenTropfen und Spritzen wie bei flüssigen Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis wird vermiedenangenehm für den häufigen GebrauchDuft- und farbstofffreiNachweislich hautfreundliche FormelWirkt laut unabhängigen Tests und praktischen Erfahrungen selbst nach häufigem Gebrauch dem Austrocknen der Haut entgegenHypoallergen und mit dem ECARF Qualitätssiegel ausgezeichnetIdeal für Allergiker sowie für empfindliche und zu Ekzemen neigende Haut geeignetGeschmacksneutrale und HACCP bewertete FormelBei Anwendung in der Lebensmittelherstellung/-verarbeitung beeinträchtigt das Produkt nicht die Qualität von Lebensmitteln und birgt auch kein Risiko für die Gesundheit der KonsumentenHandschuhkompatibelZur Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril geeignet
Zur Liste hinzufügen

31,84 €/ Stückexkl. MwSt

37,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,84 €

-

6+

26,54 €

16.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DEB STOKO
Serie
Deb InstantFOAM® Complete
Inhalt
1 ml
Verpackung
Kartusche
Geeignet für
Spender SAN1LDS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DEB STOKO Spender Handdesinfektion 1L SAN1LDGER

  • ERIKS:11879039
  • Manufacturer:SAN1LDGER

24,81 €/ Stückexkl. MwSt

29,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

DEB STOKO Spender InstantFOAM 1L IFS1LDS

  • ERIKS:12302310
  • Manufacturer:IFS1LDSMD

24,81 €/ Stückexkl. MwSt

29,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

42,85 €/ Stückexkl. MwSt

50,99 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026