Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HZ05051V0 Muffe 1 BSP

  • ERIKS:865133
  • Hersteller:HZ05051V0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

679,92 €/ Stückexkl. MwSt

809,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
100 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
87 l/min
Dichtung
FKM