Eriks
DANFOSS

DANFOSS Steckkupplung HA0500100 Muffe 1/8" BSP

  • ERIKS:841420
  • Hersteller:HA0500100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,05 €/ Stückexkl. MwSt

32,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
6.1 l/min
Dichtung
NBR