Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WV06097V0 Muffe 2" BSP

  • ERIKS:14156287
  • Hersteller:WV06097V0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.291,75 €/ Stückexkl. MwSt

2.727,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
300 bar
Verschütten
81 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
357 l/min
Dichtung
FKM
Unter Druck kuppelbar
Ja
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa