Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WV06017V0 Muffe 1/4" BSP

  • ERIKS:14156279
  • Hersteller:WV06017V0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,97 €/ Stückexkl. MwSt

204,64 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
1100 bar
Verschütten
1.1 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
11.6 l/min
Dichtung
FKM
Unter Druck kuppelbar
Ja
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa