Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schraubkupplung WA0603400 Stecker 1/2" BSP

  • ERIKS:966037
  • Hersteller:WA0603400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,29 €/ Stückexkl. MwSt

30,10 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Serie
W6000
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
750 bar
Verschütten
2.8 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
25.5 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen
Max. Restdruck
30 bar
Max. Restdruck
435 MPa