Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pilotiert Rückschlagventil DGMPC 3 ABK 41

  • ERIKS:1033765
  • Hersteller:870024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,65 €/ Stückexkl. MwSt

203,07 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Einzel
Lenkungsdruckverhältnis
1:3
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Material
Stahl
Höhe
40
Ventiltyp
Parts in body
Ersatzteile & Zubehör