Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 Ventil DG4V 5 2CJ M U G7 22

  • ERIKS:1033890
  • Hersteller:829AN00115A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

373,68 €/ Stückexkl. MwSt

444,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DANFOSS
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
120 l/min
Spannung
12 VDC
Max. Druck auf T
160 bar
Elektrischer Anschluss
DIN-Anschluss
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ersatzteile & Zubehör

10,00 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule G 12DC DG4V 5

  • ERIKS:1033919
  • Manufacturer:617470

136,53 €/ Stückexkl. MwSt

162,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz DG4V 5 20 D.C. 459058

  • ERIKS:1033929
  • Manufacturer:459058

53,35 €/ Stückexkl. MwSt

63,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

810 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026